fin de vie

3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AHA 24N - 28627N

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Kit jonction thermo 91-AHA 24N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • section nominale du conducteur - 95...150 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403581759

Réf. Sonepar

00033000949

Réf. Fournisseur

28627N

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

section nominale du conducteur:

95...150 mm²

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

sans

91-AHA 24N

Les Atouts de l'article:

Trousse de jonction thermorétractable
Basse tension
Pour câbles armés
L'ensemble de joint thermorétractable est constitué d'un tube extérieur recouvert d'un adhésif fondu à parois épaisses et de quatre ou cinq tubes intérieurs revêtus d'adhésif fondu.

Les Atouts de la gamme:

3M™ 91-AHA-24 N trousse de jonction thermo-rétractable 4x95-4x150 mm² Le raccord thermorétractable à la chaleur série 3M ™ 91-AHA N convient à tous les câbles blindés blindés avec isolant de conducteur en PVC ou VPE dans la plage de basse tension jusqu’à 0,6 / 1kV. Il peut être utilisé à la fois pour des applications extérieures et pour une installation souterraine.