3M Electricite - 3M Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. noir 33m x 19mm - 80282

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

19 mm
Voir les options disponibles15 mm
Voir les options disponibles38 mm
Voir les options disponibles38.1 mm
Voir les options disponibles50 mm
Voir les options disponibles50.8 mm

couleur:

noir
Voir les options disponiblesautre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesbleu
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesincolore
Voir les options disponiblesjaune
Voir les options disponiblesmarron
Voir les options disponiblesmulticolore
Voir les options disponiblesorange
Voir les options disponiblesrouge
Voir les options disponiblesvert
Voir les options disponiblesviolet

longueur:

32.9 m
Voir les options disponibles10 m

épaisseur:

0.18 mm
Voir les options disponibles0.13 mm
Voir les options disponibles0.15 mm
Voir les options disponibles0.22 mm

Spécificités essentielles

  • largeur - 19 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 32.9 m

  • épaisseur - 0.18 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007000532

Réf. Sonepar

00033080282

Réf. Fournisseur

80282

Marque

3M Electricite

largeur:

19 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

32.9 m

épaisseur:

0.18 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Oui

résistance à la température:

105...105 °C

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Oui

vulcanisé:

Non

magnétique:

Non

déchirable à la main:

Oui

Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.

Les Atouts de l'article:

Hautes performances d'adhésion, de conformabilité et d'élasticité Pour une protection électrique et mécanique avec un encombrement minimum Epaisseur 0,18mm Couleur : Noire -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2 Protection contre l'humidité et les agents chimiques Recommandé pour usage intérieur et extérieur

Les Atouts de la gamme:

Rubans électriques - Le ruban Scotch® Super 33+ noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Le ruban Scotch® Super 33+ résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques