3M Electricite - Scotch Super 33+ Ruban isolant électrique haute perf. Noir 19mm x 20m ép.0,18mm - 80021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
19 mmcouleur:
noirCaractéristiques principales
largeur - 19 mm
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.18 mm
matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
0054007061328
Réf. Sonepar
00033080021
Réf. Fournisseur
80021
Marque
3M Electricite
largeur:
19 mm
couleur:
noir
longueur:
20 m
épaisseur:
0.18 mm
matériau:
PVC
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Oui
isolant:
Oui
autoextinguible:
Oui
résistance à la température:
-18...105 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Oui
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
déchirable à la main:
Oui
Les Atouts de l'article:
Hautes performances d'adhésion, de conformabilité et d'élasticité Pour une protection électrique et mécanique avec un encombrement minimum Epaisseur 0,18mm Couleur : Noire -40 à +105°C Non propagateur de la flamme et résistant aux UV Homologué VDE et IEC 60454-2 Protection contre l'humidité et les agents chimiques Recommandé pour usage intérieur et extérieur Livré en boite de protection plastique
Les Atouts de la gamme:
Rubans électriques - Le ruban Scotch® Super 33+ noir hautes performances possède une excellente conformabilité. Il peut être mis en oeuvre jusqu’à des températures de -18°C sans se déchirer. Le ruban Scotch® Super 33+ résiste aux UV, à l’humidité, aux alcalis et à la plupart des acides et solvants. Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18 mm garantit son excellente souplesse. Application en intérieur et en extérieur pour reconstitution de gaines de câble BT ou HT, compatible avec l’isolation synthétique des câbles, les élastomères (Scotchfil-Scotch® 23) et les résines 3M. Excellente tenue mécanique et souplesse, permettant sa mise en oeuvre de -18°C à +60°C. Il est conçu pour rester performant dans des conditions extrêmes de température ambiante de -40°C à +105°C (Classe A). Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis. Auto-extinguible, résistant aux intempéries. Il est non propagateur de la flamme.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques