3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction BT Atex 92A2 ExmII T4 - 80624

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant - plastique
nombre de conducteurs - 4
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Trousse coulée Scotchcast
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4054596228573
Réf. Sonepar
00033080624
Réf. Fournisseur
80624
Marque
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
matériau isolant:
plastique
nombre de conducteurs:
4
sans halogène:
Oui
jonction de transition papier / synthétique:
Non
homologation du secteur minier:
Non
avec blindage concentrique:
Non
adapté à:
autre
accessoires de connexion:
sans
Les Atouts de l'article:
jonction en ligne Retardatrice de flamme Resistante aux agents chimques Résistant aux produits chimiques, ignifuge, sans halogène Ecarteur de phase intégré
Les Atouts de la gamme:
Trousse coulée pour l'industrie pétrochimique
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques




