Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotchcast Jonction coulée BT Atex 92A6 ExmII T4 - 50267

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Trousse coulée Scotchcast

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4054596228702

Réf. Sonepar

00033050267

Réf. Fournisseur

50267

Marque

3M Electricite

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Oui

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

accessoires de connexion:

sans

Trousse de jonction BT composée d'un moule sans connectique pour câble de diamètre 48 à 72mm avec résine Scotchcast n°1402 FR

Les Atouts de l'article:

jonction en ligne Retardatrice de flamme Resistante aux agents chimques Résistant aux produits chimiques, ignifuge, sans halogène Ecarteur de phase intégré

Les Atouts de la gamme:

Trousse coulée pour l'industrie pétrochimique

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques