Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBB 1 GS (Epoxy) - 92031

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Trousse coulée Scotchcast

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4054596836204

Réf. Sonepar

00033649163

Réf. Fournisseur

92031

Marque

3M Electricite

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

accessoires de connexion:

sans

Trousse de dérivation coulée avec résine époxy Scotchcast 4 GS

Les Atouts de l'article:

Résine d'isolation électrique à base d'époxy haute performance. Sans CMR, isocyanates et halogène Indicateur de changement de couleur, unique sur le marché indiquant un mélange homogène et une polymérisation correcte de la résine Performance améliorée en conditions humides et en présence d'eau pendant la polymérisation Rapide et propre grâce au système de mélange et de coulée optimisé 3M Boîtier innovant entièrement transparent indiquant une installation correcte des câbles Protection mécanique et haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles

Les Atouts de la gamme:

La trousse coulée 3M™ Scotchcast™ 92-NBB 1 GS est une jonction électrique en résine pour raccordement en dérivation en « Y », taille 1. La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. Le système de mélange et de coulée optimisé 3M assure une distribution rapide et propre dans un moule d'une seule pièce innovant. Convient à des applications jusqu'à 1 KV sur des sections de câble d'2,5 mm² à 16 mm², pour le câble principal comme pour le câble de dérivation. 3M™ Scotchcast™ 92-NBB GS est une jonction électrique en résine pour raccordement en dérivation en « Y », de haute qualité, qui convient pour l'isolation des raccordements de câbles à basse tension et la protection mécanique jusqu'à 1 kV pour des sections de câble allant de 1,5 mm² à 35 mm². La trousse contient la résine 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR, à base d'époxy haute performance qui change de couleur lorsqu'elle est correctement mélangée et réticulée. La conception innovante de la trousse coulée 3M™ Scotchcast™ série 92-NBA GS permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M intégré aux sachets de résine et au moule de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par la complète transparence de la coque de la trousse. La résine époxy hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 4 GS sans CMR est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques