Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée 92-NBB 1C avec connecteur - 92121

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • nombre de conducteurs - 4

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Trousse coulée Scotchcast

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8021684721007

Réf. Sonepar

00033092121

Réf. Fournisseur

92121

Marque

3M Electricite

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

matériau isolant:

plastique

nombre de conducteurs:

4

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Non

adapté à:

N(A)YY

accessoires de connexion:

connecteur à vis

Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule.

Les Atouts de l'article:

Dérivation Polyuréthane Le kit comprend un connecteur mécanique Connectique intégrée

Les Atouts de la gamme:

Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : 4x10 à 4x25 mm2

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques