3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée 92-NBC 2C avec connecteur - 92132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
nombre de conducteurs - 5
sans halogène - Non
homologation du secteur minier - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trousse coulée Scotchcast
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021684721069
Réf. Sonepar
00033092132
Réf. Fournisseur
92132
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
nombre de conducteurs:
5
sans halogène:
Non
homologation du secteur minier:
Non
adapté à:
N(A)YY
Les Atouts de l'article:
Dérivation
Polyuréthane
Le kit comprend un connecteur mécanique
Connectique intégrée
Les Atouts de la gamme:
Les nouvelles trousses de dérivations BT sont composées d’un moule en deux éléments à encliqueter. Ce moule est doté de mousses préformées et prédécoupées qui permettent de s’adapter à la section de câble sans découpe ni rubanage du moule. Le sachet de résine n°40 contenu dans le kit est équipé d’un embout vissable adapté au moule, qui évite à l’utilisateur d’être en contact avec la résine. Les kits sont livrés avec 4 connecteurs à perforation d'isolant.Plage d'application : 4x10 à 4x25 mm2