fin de vie

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBC2 - 92032

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de dérivation coulée 92-NBC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • tension nominale U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • nombre de conducteurs - 5

  • sans halogène - Non

  • homologation du secteur minier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Trousse coulée Scotchcast

Voir tous les produits de cette série

EAN

8021684721045

Réf. Sonepar

00033092032

Réf. Fournisseur

92032

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

résine de coulée

tension nominale U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

nombre de conducteurs:

5

sans halogène:

Non

homologation du secteur minier:

Non

adapté à:

N(A)YY

Dérivation Coulée 92-NBC2

Les Atouts de l'article:

Dérivation
Polyuréthane
Résine polyuréthane hydrophobique
Connectique intégrée
Moule entièrement transparent assurant une installation correcte des câbles
Garantit le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles
Conforme aux directives RoHS et REACH

Les Atouts de la gamme:

Trousse coulée à résine polyuréthane pour raccordement en dérivation en « T », de qualité premium, à usage général et conforme à la directive RoHS 3M™ Scotchcast™ série 92-NBC, format C2. Convient aux applications jusqu'à 1 kV. La trousse coulée à résine polyuréthane pour raccordement en dérivation en « T » de qualité premium, d'usage général et conforme à la directive RoHS 3M™ Scotchcast™ série 92-NBC convient à des applications jusqu'à 1 kV. Le design de la trousse série 92-NBC permet une installation rapide et propre grâce au nouveau bec verseur breveté 3M™ intégré aux sacs de résine et à la coque de la trousse. L'installation correcte des câbles est assurée par la complète transparence de la coque de la trousse. La résine polyuréthane hydrophobique 3M™ Scotchcast™ 40 est conforme aux spécifications de la norme CENELEC HD631.1 S2 ainsi qu'aux directives de l'UE 2002/95/EC (RoHS) et 1907/2007/EC (REACH), garantissant le plus haut niveau d'isolation électrique pour les applications professionnelles.