Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée BT 92-NBB1-U (résine 1402FR) - 92421

3M
CopieCopie
3M Electricite - 3M Scotchcast Trousse de Dérivation Coulée BT 92-NBB1-U (résine 1402FR)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²

  • section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • type - branchement Y

  • modèle - résine de coulée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Trousse coulée Scotchcast

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8021684624582

Réf. Sonepar

00033092421

Réf. Fournisseur

92421

Marque

3M Electricite

section nominale du conducteur câble principal:

1.5...10 mm²

section nominale du conducteur câble secondaire:

1.5...10 mm²

nombre de conducteurs:

5

type:

branchement Y

modèle:

résine de coulée

sans halogène:

Non

diamètre du câble secondaire:

11...25 mm

diamètre du câble principal:

11...25 mm

homologation du secteur minier:

Non

accessoires de connexion:

sans

adapté à:

N(A)YY

Dérivations en Y livrées avec de la résine retardatrice de flamme n°1402 FR.

Les Atouts de l'article:

Dérivation
Retardatrice de flamme
Resistante aux agents chimques
Installation rapide et propre grâce au bec intégré

Les Atouts de la gamme:

Dérivations en Y livrées avec de la résine retardatrice de flamme n°1402 FR. Plage d'application : 4x50 à 4x75 mm2