3M Electricite - 92-EP 631-1 - 71604

3M
CopieCopie
3M Electricite - 92-EP 631-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à froid

  • adapté aux espaces intérieurs - Oui

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403575109

Réf. Sonepar

00033035751

Réf. Fournisseur

71604

Marque

3M Electricite

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

rétrécissable à froid

adapté aux espaces intérieurs:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

120...300 mm²

tension assignée Um:

12 kV

tension nominale U:

10 kV

Tension nominale U0:

6 kV

Kit de terminaison rétractables à froid 3M™ QT-III, 92-EP 631-1, application jusqu'à 12 kV, 120-300 mm², Intérieur, Kit de trois phases

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques