3M Electricite - 93 B 246F New D3UP RF RSM 50-240 - 88882N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 95...240 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires HTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4054596638068
Réf. Sonepar
00033663806
Réf. Fournisseur
88882N
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
rétrécissable à froid
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
95...240 mm²
nombre de conducteurs:
3
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de l'article:
Dérivation préfabriquée à serrage mécanique pour câbles à isolation synthétique Trousse de dérivation prémoulée pour câble HTA, type D3UP intégrant la connectique à visser et utilisant le brevet 3M PST (tube mécanico-rectractable). D3UP-RF-RSM : dérivation de trois câbles unipolaires HTA à isolant synthétique de 50 à 240 mm2 sur un câble synthétique unipolaire HTA à isolant synthétique de 95 à 240 mm2. Type NF C 33-226 ou autres générations de câbles synthétiques. Avantages clés : Electrode intégrée dans le corps (aucun rubanage)
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques