3M Electricite - 98CCS11 Kit PST étanchéité Coax UMTS 13,5-41 x 130mm - 87697

3M
CopieCopie
3M Electricite - 98CCS11 Kit PST étanchéité Coax UMTS 13,5-41 x 130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 437 mm

  • diamètre interne après rétreint - 11 mm

  • sans halogène - Non

  • taux de rétreint - 2:1

  • épaisseur de paroi après rétreint - 28 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684404184

Réf. Sonepar

00033087697

Réf. Fournisseur

87697

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

437 mm

diamètre interne après rétreint:

11 mm

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

28 mm

avec adhésif intérieur:

Non

homologation UL:

Non

Ce kit comprend une double isolation, un tube extérieur pour assurer la protection aux intempéries et l’étanchéité sur le câble et le connecteur et un tube intérieur pour renforcer la protection mécanique.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension Excellente solution pour sceller et isoler les connexions de câbles coaxiaux Assure un joint et une isolation dans le respect environnemental durable Aucun outil requis pour l'installation

Les Atouts de la gamme:

Ce kit comprend une double isolation, un tube extérieur pour assurer la protection aux intempéries et l’étanchéité sur le câble et le connecteur et un tube intérieur pour renforcer la protection mécanique durant l’installation angles saillants des connecteurs. Comprend une double isolation : un tube extérieur pour assurer la protection aux intempéries et l’étanchéité sur le câble et le connecteur, et un tube intérieur pour renforcer la protection mécanique durant l’installation .Ne nécessite aucun outillage. Installation très rapide. Design adapté pour des câbles très proches les uns des autres. Excellente résistance aux UV et à l'ozone selon la norme HM-27/04/155/A. Etanchéité IP 68.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques