3M Electricite - Capot CRC 46-80 67.98.612 - 82905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 105 mm
diamètre interne après rétreint - 45 mm
section nominale - 45...85 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Capot thermo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033082905
Réf. Fournisseur
82905
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
105 mm
diamètre interne après rétreint:
45 mm
section nominale:
45...85 mm²
Capot Thermo CRC 46-80 67.98.612
Les Atouts de l'article:
Diamètre couvert : 45 à 85 mm Utilisable en intérieur ou en extérieur Installation facile. Excellente protection électrique et mécanique.
Les Atouts de la gamme:
Capot thermo-rétractable pour réalisation de protection sur une extrémité de câble. Capots thermorétractables pour réalisation d’étanchéité sur câbles. Installation facile. Munis d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Excellente protection électrique et mécanique. Utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Diamètre couvert : 45 à 85 mm Utilisable en intérieur ou en extérieur Installation facile. Excellente protection électrique et mécanique.
Les Atouts de la gamme:
Capot thermo-rétractable pour réalisation de protection sur une extrémité de câble. Capots thermorétractables pour réalisation d’étanchéité sur câbles. Installation facile. Munis d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Excellente protection électrique et mécanique. Utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques