3M Electricite - Capot Thermo CRC 30-60 - 82904

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 75 mm
diamètre interne après rétreint - 25 mm
section nominale - 28...67 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Capot thermo
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00033082904
Réf. Fournisseur
82904
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
75 mm
diamètre interne après rétreint:
25 mm
section nominale:
28...67 mm²
Les Atouts de l'article:
Diamètre couvert : 28 à 67 mm Utilisable en intérieur ou en extérieur Excellente protection électrique et mécanique Installation facile
Les Atouts de la gamme:
Capot thermo-rétractable pour réalisation d'étanchéité sur une extrémité de câble. Réalisation de protection sur câbles, installation facile, muni d'adhésif pour une parfaite étanchéité, excellente protection électrique et mécanique, utilisable en intérieur comme en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


