3M Electricite - 93-E 2195 F Connecteur Séparable CSD-250-A 24kV 95mm² Codet 67.94.101 - 87020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
nombre de conducteurs - 1
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteur séparable FR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
53134375375028
Réf. Sonepar
00033087020
Réf. Fournisseur
87020
Marque
3M Electricite
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
nombre de conducteurs:
1
accessoires de connexion:
sans
93-E 2195 F Connecteur Séparable CSD-250-A 24kV 95mm² Codet 67.94.101
Les Atouts de la gamme:
Ensemble de 3 connecteurs séparables droits 250A pour câble HTA 12/20 (24) kV de 95 mm² Connecteur séparable droit HTA 250A pour câbles de 3 unipolaires de 95mm² NF C 33-220 (HN 33-S-32), NF C 33-223 (HN 33-S-23), UTE C 33-223 et NF C 33-226
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de la gamme:
Ensemble de 3 connecteurs séparables droits 250A pour câble HTA 12/20 (24) kV de 95 mm² Connecteur séparable droit HTA 250A pour câbles de 3 unipolaires de 95mm² NF C 33-220 (HN 33-S-32), NF C 33-223 (HN 33-S-23), UTE C 33-223 et NF C 33-226
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques