3M Electricite - Connecteurs Séparables CSE-250-A-24 RSM 50-95 67.94.105 - 87022


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...95 mm²
nombre de conducteurs - 1
accessoires de connexion - connecteur à vis avec tête cisaillée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Connecteur séparable FR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033087022
Réf. Fournisseur
87022
Réf. Commerciale
3M Electricite
tension nominale U0/U (Um):
12/20 (24) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...95 mm²
nombre de conducteurs:
1
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de l'article:
Ensemble de 3 unipolaires CSE-250A RSM 50 à 95mm² Possibilité de verrouillage de la prise au transformateur avec anneaux de verrouillage. Dispositif de fixation pour solidariser les pièces embrochables.
Les Atouts de la gamme:
Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible. Installation intérieure ou extérieure. Domaine d'application - Câble unipolaire à isolation synthétique (EPR). Conducteur aluminium ou cuivre. Ecran semi-conducteur rubané ou extrudé. Ecran métallique en rubans, feuille aluminium contrecollée à la gaine extérieure. (Nota : NF C 33-223). Compatible câble NF C 33-226. Le connecteur séparable peut être installé en toute position. Il ne nécessite pas de distance minimale d’isolement entre phases.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques