3M Electricite - Connecteurs Séparables CSE-400-A-24 RSM 95-240 67.90.194 x3 - 87028

3M
CopieCopie
3M Electricite - Connecteurs Séparables CSE-400-A-24 RSM 95-240 67.90.194 x3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 95...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • accessoires de connexion - connecteur à vis avec tête cisaillée

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033087028

Réf. Fournisseur

87028

Réf. Commerciale

3M Electricite

tension nominale U0/U (Um):

12/20 (24) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

95...240 mm²

nombre de conducteurs:

1

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible. Facturation de la boite de 3

Les Atouts de l'article:

Ensemble de 3 unipolaires CSE-400B RSM 95 à 240mm² Possibilité de verrouillage de la prise au transformateur avec anneaux de verrouillage. Il ne nécessite pas de distance minimale d’isolement entre phases. Dispositif de fi xation pour solidariser les pièces embrochables.

Les Atouts de la gamme:

Ensemble de trois unipolaires pour raccordement de transformateurs, cellules, postes compacts, moteurs… par un connecteur préfabriqué amovible. Installation intérieure ou extérieure. Domaine d'application - Câble unipolaire à isolation synthétique (EPR). Conducteur aluminium ou cuivre. Ecran semi-conducteur rubané ou extrudé. Ecran métallique en rubans, feuille aluminium contrecollée à la gaine extérieure. (Nota : NF C 33-223). Compatible câble NF C 33-226. Le connecteur séparable peut être installé en toute position.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques