3M Electricite - Cosse d'extrémité à serrage mécanique RSM 300-630 - 1176194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV
section nominale du conducteur - 300...630 mm²
nombre de conducteurs - 1
accessoires de connexion - connecteur à vis avec tête cisaillée
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00033176194
Réf. Fournisseur
1176194
Marque
3M Electricite
tension nominale U0/U (Um):
18/30 (36) kV
section nominale du conducteur:
300...630 mm²
nombre de conducteurs:
1
accessoires de connexion:
connecteur à vis avec tête cisaillée
Les Atouts de l'article:
Cosse à serrage mécanique (RSM) Basse et Moyenne Tension jusqu’à 18/30 (36) kV Les cosses d'extrémité RSM à serrage mécanique sont compatibles avec les différentes générations de câbles synthétiques. Serrage assuré par tête fusible. Conforme à la norme CEI 61 238-1 éd.2 Mise en place très rapide, ne nécessite aucun outillage lourd (presse) Connectique multi-sections aluminium / cuivre à visser Nouvelle gamme de cosses et raccords RSM. Plus universelle avec quatre références de cosses pour couvrir de 10mm² à 630mm² Al/Cu.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


