3M Electricite - CRC RF 16-27 EC-2 15,9 mm - 30,1 mm 67.98.620 - 1173535

3M
CopieCopie
3M Electricite - CRC RF 16-27 EC-2 15,9 mm - 30,1 mm 67.98.620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • longueur totale après rétrécissement - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033173535

Réf. Fournisseur

1173535

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne après rétreint:

16 mm

longueur totale après rétrécissement:

70 mm

Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux.

Les Atouts de l'article:

Solution mécanico-rétractable pour une étanchéité et une isolation rapides et faciles des connexions basse tension Silicone Mécanico-rétractable à zip Usage unique.

Les Atouts de la gamme:

Réalisation de capotages de câbles en attente de raccordement, en tranchée, le long des voies ou sur tourets et aux entrées de fourreaux. CRC RF 16-27 EC-2 15,9 mm - 30 Non toxique.Plus universels avec 4 références pour couvrir les diamètres de câble de 11,6 mm à 84,3 mm et compatibles avec tous les types de câblesPlus fiables pour une étanchéité aux projectionsPlus faciles avec une installation simple en quelques secondes ne nécessitant aucun outillage

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques