3M Electricite - Extrémité Thermo E3R 4-16 - 82910


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 25 mm
diamètre interne après rétreint - 9 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Extrémités Thermo
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033082910
Réf. Fournisseur
82910
Réf. Commerciale
3M Electricite
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
25 mm
diamètre interne après rétreint:
9 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
3:1
longueur totale après rétrécissement:
72 mm
section nominale:
4...16 mm²
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
avec adhésif intérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Isolation et protection des épanouissement de câble Excellente protection électrique et mécanique Auto-extinguible Munie d'un adhésif pour assurer l'étanchéité de l'ensemble Utilisable en intérieur comme en extérieur
Les Atouts de la gamme:
Pièce d'épanouissement moulée 3 doigts Extrémités thermorétractables ER. Isolation et protection des épanouissements de câble. Excellente protection électrique et mécanique. Autoextinguibles. Munies d’adhésif pour une parfaite étanchéité. Utilisables en intérieur comme en extérieur.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques