3M Electricite - Extrémité Thermo tripolaire 6/6 KV 92 E 082FR - 81513

3M
CopieCopie
3M Electricite - Extrémité Thermo tripolaire 6/6 KV 92 E 082FR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • tension nominale U0/U (Um) - 3.6/6 (7.2) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 25...35 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3134375210560

Réf. Sonepar

00033081513

Réf. Fournisseur

81513

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à chaud

tension nominale U0/U (Um):

3.6/6 (7.2) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

25...35 mm²

nombre de conducteurs:

3

3M Extrémité thermo-rétractable pour câble tripolaire sur câble à ceinture, armé, à isolation synthétique de 3,2 à 6kV de 25 à 35mm² CU SNCF 0.846.7422

Les Atouts de l'article:

Extrémités pour câbles énergie 3,2 à 6,6 kV (7,2) kV Accessoires d’extrémité réalisée à partir de gaines thermorétractables réticulées assurant une parfaite étanchéité et une très bonne résistance vis à vis des contraintes de l’environnement. Réalisation d’extrémités tripolaires sur câbles à ceinture, armés, à isolation synthétique extrudée de tensions 3,2 et 6 kV selon ST 775 A de la SNCF, tension spécifiée 3,2/3,2 kV ou selon norme NF C 33-220, tension spécifiée 6/6 kV. Réalisation d’extrémités tripolaires sur tous types de câbles industriels de technologie apparentée. Test diélectrique selon HN 33 E01, CEI 60 : 230. Rapport n° D-649/0 du 8/10/91. Homologation SNCF 6/12/91.

Les Atouts de la gamme:

3M Extrémité thermo-rétractable pour câble tripolaire sur câble à ceinture, armé, à isolation synthétique de 3,2 à 6kV de 25 à 35mm² CU SNCF 0.846.7422

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques