3M Electricite - Extrémité tripolaire 185/300² 92EB641-3D Longue - 80451

3M
CopieCopie
3M Electricite - Extrémité tripolaire 185/300² 92EB641-3D Longue

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 12/20 (24) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 50...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3134375437585

Réf. Sonepar

00033080451

Réf. Fournisseur

80451

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

12/20 (24) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

50...240 mm²

nombre de conducteurs:

3

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

Extrémité intérieure longue tripolaire rétractable à froid pour câble HTA 6/10kV de 185 à 300mm²

Les Atouts de l'article:

Extrémités tripolaires rétractable à froid Extrémités tripolaires rétractables à froid, intérieures pour câbles industriels HTA 6/10 (12) kV 8.7/15 (17.5) kV. Extrémités tripolaires rétractables de type NF C 33-220 à champ radial pour des tensions de 6/10 (12) kV avec armure et des sections de 35 mm² à 300 mm², et pour des tensions de 8.7/15 (17.5) kV et des sections de 25 mm² à 240 mm².

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques