Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3M Electricite - Extrémité unipolaire intérieure RF 18/30kV 120-240mm² 94 EB 64-1FA - 89074

3M
CopieCopie
3M Electricite - Extrémité unipolaire intérieure RF 18/30kV 120-240mm² 94 EB 64-1FA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 120...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712403592915

Réf. Sonepar

00033089074

Réf. Fournisseur

89074

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

120...240 mm²

nombre de conducteurs:

3

accessoires de connexion:

sans

Raccordement 18/30 (36) kV - Extrémités pour réseau industriel

Les Atouts de l'article:

Extrémités 36kV unipolaires pour réseau industriel Extrémités rétractables à froid intérieures ou extérieures pour câbles industriels HTA unipolaires 18/30 (36) kV de 50 à 500 mm². Ensemble de 3 extrémités 36 kV unipolaires pour câble à isolation sec avec écran rubané en cuivre et armure selon CEI 60502 18/30 (36) kV. Section : 120 - 240 MM²

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques