Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Fourreau Thermo FRM25-200 - 67.98.364 - 82919

3M
CopieCopie
3M Electricite - Fourreau Thermo FRM25-200 - 67.98.364

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 27 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • longueur - 200 mm

  • section nominale - 70...150 mm²

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033082919

Réf. Fournisseur

82919

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

27 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

longueur:

200 mm

section nominale:

70...150 mm²

sans halogène:

Non

Fourreau thermo-rétractable pour la réalisation d'isolation BT de connecteurs de jonction entre phases, diamètre max 25mm

Les Atouts de l'article:

Egalement utilisables sur cables industriels Très bonne résistance à la corrosion et à l'abrasion. Très bonne plasticité Bonne résistance à la plupart des agents chimiques Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V Sans halogène Noir

Les Atouts de la gamme:

Réalisation d'isolation sur les connecteurs de jonctions entre phases sur câbles basse tension du réseau ENEDIS de type HN 33-S-32 Neutre périphérique, NF33-210 ou HN33-S-33 à netre sous gaine plomb.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques