3M Electricite - Gaine thermorétractable 3M? HSR 12,7/6,4 mm avec dévidoir noir - 85567N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12.7 mm
diamètre interne après rétreint - 6.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine rouleau HSR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403598870
Réf. Sonepar
00033359887
Réf. Fournisseur
85567N
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
12.7 mm
diamètre interne après rétreint:
6.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
6 m
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
homologation UL:
Non
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques