3M Electricite - GTI 76,2/38,1mm Gaine Thermorétractable paroi mince en barre de 1m Noir - 82479

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 76 mm
diamètre interne après rétreint - 38 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Gaine Thermo GTI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712403567760
Réf. Sonepar
00033082479
Réf. Fournisseur
82479
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
76 mm
diamètre interne après rétreint:
38 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3 pouces
section nominale:
2901.86...2901.86 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
1.3 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 110°C Marquage sur gaine Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable GTI 3000 est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) - (2:1 à partir de 50 mm de damètre) - permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant. Disponible en noir, rouge, jaune, vert-jaune, bleu, blanc, brun, gris et transparent.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


