3M Electricite - GTI-A 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif - 85419

3M
CopieCopie
3M Electricite - GTI-A 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine barre de 1m Noir + Adhésif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 3 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033085419

Réf. Fournisseur

85419

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

3 mm

diamètre interne après rétreint:

1 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

4.52...4.52 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.55 mm

longueur:

1000 m

température de fonctionnement:

135...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

homologation UL:

Non

La gaine thermorétractable3M™ GTI 3000-A est appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Elle procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Marquage sur gaine Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en barre de 1m La gaine thermorétractable 3M™ GTI 3000-A est particulièrement appropriée pour de nombreuses applications industrielles et d’installation. Cette gaine procure non seulement une bonne isolation électrique mais offre également une excellente protection mécanique. Le rapport de rétreint élevé (3:1) permet de couvrir un plus grand nombre de diamètres différents avec moins de références. Les applications les plus courantes sont l’isolation électrique et l’identification des connexions de fils et câbles. Lors du rétreint, l’adhésif flue et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. La gaine GTI 3000 donne un fini lisse et brillant.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques