Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - HDT-A 30/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 82949

3M
CopieCopie
3M Electricite - HDT-A 30/8 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 30 mm

  • diamètre interne après rétreint - 8 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

00033082949

Réf. Fournisseur

82949

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

30 mm

diamètre interne après rétreint:

8 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

autre

modèle:

paroi épaisse

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

section nominale:

0...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

4.8 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous types de câbles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi épaisse rigide Avec adhésif Protection de câble Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Retardateur de la flamme et pour applications jusqu'à 600V Sans halogène Noir

Les Atouts de la gamme:

Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m. Sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques