3M Electricite - HDT-A 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 82951


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 38 mm
diamètre interne après rétreint - 12 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033082951
Réf. Fournisseur
82951
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
38 mm
diamètre interne après rétreint:
12 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
autre
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
4.6 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
130...130 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi épaisse rigide Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine Noir
Les Atouts de la gamme:
Les gaines thermorétractables à paroi épaisse 3M™ HDT-A conviennent pour tous les types de câbles synthétiques et papier-plomb, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elles sont utilisées pour l’isolation, l’étanchéité et la réparation de câbles basse tension, en particulier pour les applications où une résistance mécanique élevée est requise. 3M™ HDT-A - Polyoléfine réticulée, autoextinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Résiste aux UV et aux agents chimiques. Lors du rétreint, l’adhésif fond et comble toutes les cavités et inégalités, rendant ainsi impossible toute pénétration d’humidité. Convient comme gaine extérieure pour raccordements de câbles pour courants forts. Disponibles en longueurs de 1 m.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques