3M Electricite - HDT-AN 12/3 Gaine Thermorétractable Paroi épaisse barre de 1m - 85470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 3 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033085470
Réf. Fournisseur
85470
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
12 mm
diamètre interne après rétreint:
3 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
paroi épaisse
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
4:1
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...130 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi épaisse rigide Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine Noir
Les Atouts de la gamme:
La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Bonne résistance aux produits chimiques. Étanchéité IP 68. Conforme à la directive RoHS et sans halogène. La gaine 3M™ HDT-AN est une gaine thermorétractable à paroi épaisse en polyoléfine dotée d'une colle thermofusible coextrudée. Le taux de rétraction va jusqu'à 4/1, la température minimale de rétraction est de 135 °C et la température de fonctionnement va de -55 à +130 °C. Elle est dépourvue d'halogène et de PBDE, et offre une bonne résistance chimique ainsi qu'une étanchéité IP 68. La robustesse et la durabilité de la gaine la rendent bien adaptée aux applications exposées. La gaine HDT-AN est fournie avec une couche de colle thermofusible spéciale. La colle est appliquée lors de l'extrusion de la gaine, offrant ainsi une couche homogène et stable qui assure d'excellentes propriétés de protection. La gaine HDT-AN est idéale pour étanchéiser les jonctions et terminaisons droites de câbles souterrains ou exposés. La gaine HDT-AN est disponible dans des dimensions allant de 12,0/3 mm à 130/36 mm, avec une paroi d'une épaisseur de 2,5 à 5,5 mm (après reprise de forme) et dans la couleur noire. Emballage standard : pièces d'1 m dans un emballage de présentation. Certificat : Conformité RoHS.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques