3M Electricite - HSLR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 24m Noir - 85903


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
modèle - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine rouleau HSR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403583456
Réf. Sonepar
00033085903
Réf. Fournisseur
85903
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
longueur:
24 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
imprimable:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Noire Rouleau grande longueur en dévidoir carton de 20m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau de grande longueur en dévidoir carton
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques