Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - HSLR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 20m Noir - 85906

3M
CopieCopie
3M Electricite - HSLR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 20m Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 6 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403583463

Réf. Sonepar

00033085906

Réf. Fournisseur

85906

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

6 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

épaisseur de paroi après rétreint:

65 mm

longueur:

20 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

HSLR 3000 6/2mm Gaine Thermorétractable en dévidoir de 20m Noir

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Noire Rouleau grande longueur en dévidoir carton de 20m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau de grande longueur en dévidoir carton

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques