Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Rouge - 85811

3M
CopieCopie
3M Electricite - HSR 3000 1,5/0,5mm Gaine Thermorétractable en rouleau x12m Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 1.5 mm

  • diamètre interne après rétreint - 0.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8712403551400

Réf. Sonepar

00033085811

Réf. Fournisseur

85811

Marque

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

1.5 mm

diamètre interne après rétreint:

0.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi mince

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

1.13...1.13 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

0.45 mm

longueur:

12 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

La gamme HSR Thermorétractable a été spécialement développée pour couvrir un grand nombre d’applications industrielles, telles que : isolation de fils basse tension, identification, protection contre l’abrasion de tubes, tuyaux, etc.

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Rouge Rouleau dévidoir carton de 12m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques