3M Electricite - HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Bleu - 85816

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8712403551547
Réf. Sonepar
00033085816
Réf. Fournisseur
85816
Marque
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
4.52...4.52 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Bleue Rouleau dévidoir carton de 10m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


