3M Electricite - HSR 3000 3/1mm Gaine Thermorétractable en rouleau x10m Rouge - 85818


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 3 mm
diamètre interne après rétreint - 1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - rouge
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine rouleau HSR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403551417
Réf. Sonepar
00033085818
Réf. Fournisseur
85818
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
3 mm
diamètre interne après rétreint:
1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
rouge
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
4.52...4.52 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
0.55 mm
longueur:
10 m
température de fonctionnement:
135...135 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi mince et flexible Sans adhésif Rouge Rouleau dévidoir carton de 10m Températures d'utilisation de -55 à +135 °C Température de rétreint minimum 120°C Gaine non marquée Noir
Les Atouts de la gamme:
Gaine thermo-rétractable, paroi mince en rouleau dévidoir carton Ces gaines sont couramment utilisées pour l’isolation et l’identification des connexions de fils et câbles électriques. Polyoléfine réticulée, auto-extinguible présentant une bonne tenue au vieillissement. Grâce au conditionnement en dévidoir, facile à stocker et simple à utiliser. Large palette de couleurs disponibles pour les applications d’identification. Grande flexibilité après rétreint. Rapport de rétreint de 3:1
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques