3M Electricite - Jonction Tripolaire 6/10 50/150² 92A25F - 80176


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
tension nominale U0/U (Um) - 6/10 (12) kV
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...150 mm²
nombre de conducteurs - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Trousse HTA résines
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8712403592908
Réf. Sonepar
00033080176
Réf. Fournisseur
80176
Réf. Commerciale
3M Electricite
modèle:
résine de coulée
tension nominale U0/U (Um):
6/10 (12) kV
matériau isolant:
plastique
section nominale du conducteur:
50...150 mm²
nombre de conducteurs:
3
Les Atouts de l'article:
Jonctions par injection de résine Le kit 92 A 25F permet de réaliser des jonctions de câbles synthétiques ou transition papier imprégné en tripolaire-tripolaire ou tripolaire avec trois unipolaires de 50mm² à 150mm². Isolation réalisée par écarteur de phases et renforcée par rubanage de ruban E.P.R autosoudable (Scotch 23). Etanchéité et protection mécanique assurée par injection de résine Scotchcast 40. Pour câble à isolation synthétique ou papier imprégné en tripolaire-tripolaire ou tripolaire avec trois unipolaires de type 6/10(12) kV.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques