3M Electricite - Manchon Thermo fendu RGTH 10-34 250mm - 87302

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - rétrécissable à chaud
modèle - paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint - 43 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000005
Réf. Fournisseur
87302
Marque
3M Electricite
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
paroi épaisse
diamètre interne avant rétreint:
43 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
taux de rétreint:
4:1
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
avec adhésif intérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
Thermo-rétractable codet ENEDIS : 67.98.702 Autres diamètres et longueurs nous consulter Température d'utilisation de -30° à +135°C
Les Atouts de la gamme:
Manchon Thermo fendu RGTH Manchon fendu pour répatation de câble
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques


