3M Electricite - Manchon Thermo fendu RGTH 25-80 500m - 81532

3M
CopieCopie
3M Electricite - Manchon Thermo fendu RGTH 25-80  500m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 80 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25 mm

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00033081532

Réf. Fournisseur

81532

Marque

3M Electricite

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

80 mm

diamètre interne après rétreint:

25 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

avec adhésif intérieur:

Oui

81532 RGTH 25-80 MANCHON REPA GAINE - 5 MANCHONS/SACHET

Les Atouts de l'article:

Thermo-rétractable codet ENEDIS : 67.98.703 Autres diamètres et longueurs nous consulter Température d'utilisation de -30° à +135°C

Les Atouts de la gamme:

Manchon Thermo fendu RGTH Manchon fendu pour répatation de câble

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques