3M Electricite - MDT 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - 82809

3M
CopieCopie
3M Electricite - MDT 38/12 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 38 mm

  • diamètre interne après rétreint - 12 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033082809

Réf. Fournisseur

82809

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

38 mm

diamètre interne après rétreint:

12 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

section nominale:

725.47...725.47 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

2.5 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...130 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

3M™ MDT Gaine Thermorétractable paroi moyenne ø38/12mm noire 1 mètre

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible Sans adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine

Les Atouts de la gamme:

Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT 38/12 Vrac MDT gaines à paroi moyenne sans adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques