3M Electricite - MDT 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - 82811


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 50 mm
diamètre interne après rétreint - 18 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - polyoléfine (PO-X)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00033082811
Réf. Fournisseur
82811
Réf. Commerciale
3M Electricite
diamètre interne avant rétreint:
50 mm
diamètre interne après rétreint:
18 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Oui
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
section nominale:
1256...1256 mm²
épaisseur de paroi après rétreint:
2.5 mm
longueur:
1 m
température de fonctionnement:
-55...130 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
Les Atouts de l'article:
Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible Sans adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine
Les Atouts de la gamme:
Gaine Thermo Paroi Moyenne MDT 50/18 Vrac MDT gaines à paroi moyenne sans adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques