3M Electricite - MDT-A 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac - 82938

3M
CopieCopie
3M Electricite - MDT-A 50/18 Gaine Thermorétractable Paroi Moyenne barre de 1m - Vrac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 50 mm

  • diamètre interne après rétreint - 18 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00033082938

Réf. Fournisseur

82938

Réf. Commerciale

3M Electricite

diamètre interne avant rétreint:

50 mm

diamètre interne après rétreint:

18 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

1256...1256 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3.3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-55...130 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

3M™ MDT-A Gaine Thermorétractable paroi moyenne avec adhésif ø50/18mm noire 1 mètre - Vrac

Les Atouts de l'article:

Polyoléfine, paroi moyenne et semi-flexible Avec adhésif Noire Barre de 1m Températures d'utilisation de -55 à +130 °C Température de rétreint minimum 135°C Marquage sur gaine Noir En carton volume vrac

Les Atouts de la gamme:

Gaine Thermo Paroie Moyenne MDT-A 50/18 Vrac MDT-A Gaines à paroi moyenne avec adhésif pour l'isolation et protection des connexions Basse Tension (jusqu’à 6 000 V). Rapport de rétreint minimum de 3/1. Couleur noire, longueur de 1 mètre.Températures d’utilisation : -55°C à +130°C MDT : sans halogène.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques