3M Electricite - QS200 92-AK 210-1/C - 71779


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires HTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00033071779
Réf. Fournisseur
71779
Réf. Commerciale
3M Electricite
3M™ 92-AK 210-1/C QS200 Kit de Jonction, Hybride, 1 Conducteur, 6/10 kV, 1x 50 - 150 mm², Connecteur à vis
Les Atouts de l'article:
Le kit d'epissure pour jonction retractable a froid 3M™, moyenne tension, de la serie QS200, grace a son enveloppe moulee en silicone retractable a froid testee en usine, offre une solution facile et sécurisée pour la connexion du câble MT. La conception polyvalente du corps d'épissure rétractable à froid préfabriquée monobloc permet une installation sur une large gamme de tailles et de types de câbles, ainsi qu'une installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C. L'électrode semi-conductrice intégrée forme une cage de Faraday au-dessus du connecteur et élimine l'utilisation de rubans et de remplissage. Raccordement à la terre sans soudure au moyen d'un coulisseau à blindage cuivre et de ressorts à force constante. Aucune chaleur ni flamme n'est requise pendant l'installation du corps d'épissure. Aucun outil spécial requis pour l'installation
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Le kit d'epissure pour jonction retractable a froid 3M™, moyenne tension, de la serie QS200, grace a son enveloppe moulee en silicone retractable a froid testee en usine, offre une solution facile et sécurisée pour la connexion du câble MT. La conception polyvalente du corps d'épissure rétractable à froid préfabriquée monobloc permet une installation sur une large gamme de tailles et de types de câbles, ainsi qu'une installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C. L'électrode semi-conductrice intégrée forme une cage de Faraday au-dessus du connecteur et élimine l'utilisation de rubans et de remplissage. Raccordement à la terre sans soudure au moyen d'un coulisseau à blindage cuivre et de ressorts à force constante. Aucune chaleur ni flamme n'est requise pendant l'installation du corps d'épissure. Aucun outil spécial requis pour l'installation
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques