Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - QS200 92-AK 610-1 - 71716

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 6/10 (12) kV

  • section nominale du conducteur - 50...150 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4054596004405

Réf. Sonepar

00033960044

Réf. Fournisseur

71716

Marque

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

6/10 (12) kV

section nominale du conducteur:

50...150 mm²

nombre de conducteurs:

1

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

autre

Kit d'épissure rétractable à froid moyenne tension 3M™ QS200 92-AK xx0-1, 610-1, application jusqu'à 12 kV, 1 par cas

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques