3M Electricite - QS200 92-AK 620-1/C - 71720

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 50...240 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4054596004429

Réf. Sonepar

00033001166

Réf. Fournisseur

71720

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

50...240 mm²

nombre de conducteurs:

3

sans halogène:

Non

jonction de transition papier / synthétique:

Non

homologation du secteur minier:

Non

avec blindage concentrique:

Oui

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

QS200 92-AK 620-1/C

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques