3M Electricite - QS200 94-AK 640-1/C - 71584

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rétrécissable à froid

  • tension nominale U0/U (Um) - 18/30 (36) kV

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 120...300 mm²

  • nombre de conducteurs - 3

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8021684726347

Réf. Sonepar

00033847263

Réf. Fournisseur

71584

Réf. Commerciale

3M Electricite

modèle:

rétrécissable à froid

tension nominale U0/U (Um):

18/30 (36) kV

matériau isolant:

plastique

section nominale du conducteur:

120...300 mm²

nombre de conducteurs:

3

jonction de transition papier / synthétique:

Non

adapté à:

autre

accessoires de connexion:

connecteur à vis avec tête cisaillée

Kit d'épissure rétractable à froid moyenne tension 3M™ QS200 94-AK xx0-1, 640-1/C, application jusqu'à 36 kV, Connecteur à vis, 1 paquet par caisse

Les Atouts de l'article:

Kit d‘extrémité rétractable à froid moyenne tension 3M™ série QT III, mastic d‘étanchéité intégré. Constitue une solution simple et fiable pour effectuer les terminaisons de câbles MT grâce à son corps isolant en silicone rétractable à froid et à ses propriétés de résistance à l‘environnement améliorées. Conçu pour les systèmes de câbles d‘alimentation polymères Large gamme d‘applications couvrant des câbles entre 50 et 630 mm² Installation rapide et facile à des températures allant de -20 °C à +50 °C

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques