3M Electricite - QS2000 BRANCH 93-BP 620-1 - 71519


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 95...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 95...95 mm²
nombre de conducteurs - 1
type - autre
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires HTA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021684176470
Réf. Sonepar
00033841764
Réf. Fournisseur
71519
Réf. Commerciale
3M Electricite
section nominale du conducteur câble principal:
95...240 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire:
95...95 mm²
nombre de conducteurs:
1
type:
autre
sans halogène:
Non
diamètre du câble secondaire:
68...68 mm
diamètre du câble principal:
46...46 mm
homologation du secteur minier:
Non
accessoires de connexion:
connecteur à vis
adapté à:
autre
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques