Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - QT-III 93-EP 620-1 - 71551

3M
CopieCopie
3M Electricite - QT-III 93-EP 620-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 1

  • type de terminaison de câble - rétrécissable à froid

  • adapté aux espaces intérieurs - Non

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Non

  • matériau isolant - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684160974

Réf. Sonepar

00033841609

Réf. Fournisseur

71551

Marque

3M Electricite

nombre de conducteurs:

1

type de terminaison de câble:

rétrécissable à froid

adapté aux espaces intérieurs:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

matériau isolant:

plastique

avec conducteur de protection:

Oui

cosse de câble incluse:

Non

forme de cosse:

sans

section nominale:

95...240 mm²

tension assignée Um:

24 kV

tension nominale U:

20 kV

Tension nominale U0:

12 kV

Kit de terminaison rétractables à froid 3M™ QT-III, 93-EP 620-1, application jusqu'à 24 kV, 95 - 240 mm², Intérieur

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques