Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3M Electricite - Résine 2131 taille A - 90 G - 92820

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • contenu - 74 g

  • homologation du secteur minier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021684624223

Réf. Sonepar

00033092820

Réf. Fournisseur

92820

Marque

3M Electricite

matériau:

autre

contenu:

74 g

homologation du secteur minier:

Oui

Résine Scotchcast™ n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme

Les Atouts de l'article:

Résine polyuréthane Sachet bi-composants avec bec verseur intégré Résistance aux agents chimiques Non propagatrice de la flamme Flexible et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques

Les Atouts de la gamme:

Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques - Non propagatrice de la flamme. La résine polyuréthane bi-composants semi-rigide, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant. Cette résine est particulièrement recommandée pour les applications électriques en marine et pour les protections de câble nécessitant une résine flexible.Resistance aux pressions et à l’eau de mer. Faible pic exothermique. Haute résistance aux chocs grâce à sa souplesse. Non propagatrice de la flamme. Très haut niveau d'adhésion sur différents métaux et matières plastiques.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques