3M Electricite - Résine 2131 taille C - 420 G - 92822


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
contenu - 346 g
homologation du secteur minier - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Résines en sachet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8021684624261
Réf. Sonepar
00033092822
Réf. Fournisseur
92822
Réf. Commerciale
3M Electricite
matériau:
autre
contenu:
346 g
homologation du secteur minier:
Oui
Résine Scotchcast™ n° 2131 - Isolation électrique - protection mécanique. Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques. Non propagatrice de la flamme
Les Atouts de l'article:
Résine polyuréthane Sachet bi-composants avec bec verseur intégré Résistance aux agents chimiques Non propagatrice de la flamme Flexible et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques
Les Atouts de la gamme:
Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques - Non propagatrice de la flamme. La résine polyuréthane bi-composants semi-rigide, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant. Cette résine est particulièrement recommandée pour les applications électriques en marine et pour les protections de câble nécessitant une résine flexible.Resistance aux pressions et à l’eau de mer. Faible pic exothermique. Haute résistance aux chocs grâce à sa souplesse. Non propagatrice de la flamme. Très haut niveau d'adhésion sur différents métaux et matières plastiques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Les Atouts de l'article:
Résine polyuréthane Sachet bi-composants avec bec verseur intégré Résistance aux agents chimiques Non propagatrice de la flamme Flexible et résistante à l'eau de mer et aux agents chimiques
Les Atouts de la gamme:
Flexible, et résistante à l’eau de mer et aux agents chimiques - Non propagatrice de la flamme. La résine polyuréthane bi-composants semi-rigide, polymérisable à température ambiante, conditionnée dans un sachet thermo-soudé équipé d’un embout auto-perforant. Cette résine est particulièrement recommandée pour les applications électriques en marine et pour les protections de câble nécessitant une résine flexible.Resistance aux pressions et à l’eau de mer. Faible pic exothermique. Haute résistance aux chocs grâce à sa souplesse. Non propagatrice de la flamme. Très haut niveau d'adhésion sur différents métaux et matières plastiques.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques